Brad awl, small

Nr art.: 630.60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Scriber

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630.60
EAN / GTIN 7610733004409
Numer producenta PB 630.60
Numer L L60060 1343

Opis

Opis:

  • Small Brad Awl, Pricker
  • pre-cutting of holes in thin sheet metal, wood, plastic, leather, etc.
  • precisely machined tip, high hardness, extremely hard-wearing
  • chrome-plated, permanent corrosion protection
  • short round handle ensures that it will not slip out of your grip
  • high-quality materials used, impact-resistant and oil/gasoline resistant
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee

Cecha szcz.:

  • Blade length: 60 mm
  • Diameter: 4 mm
  • Full length screwdriver: 120 mm