Bradawl, letvægtsmodel

Art.-nr.: 630.60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter, nål 4 mm
Produkttype ridsenål
Længde i alt 120 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630.60
EAN/GTIN 7610733004409
Producentnummer PB 630.60
L-nummer L60060 1343

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forudgraveringssyl Lille syl
  • Forudgravering af huller i tynd metalplade, træ, plast, læder osv.
  • præcis slebet spids, høj hårdhed, ekstremt slidstærk
  • forkromet, permanent rustbeskyttelse
  • kort rundt håndtag, godt greb i lukket hånd
  • højkvalitetsmaterialisering, slagfast, olie- og benzinbestandig
  • speciallegering på fjederstålbasis, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
  • laserindgraveret med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 4 mm
  • Hele længden: 120 mm
  • Klingelængde: 60 mm