{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 8 x 9 mm | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Wersja | odsadzone | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja polerowana | |
| Norma | DIN 838 | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 630-8X9 | |
| EAN / GTIN | 4000896026579 | |
| Numer producenta | 630-8X9 | |
| Numer L | L60140 2955 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |