Oboustranný očkový klíč zalomený

Artiklové číslo: 630-8X9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Doppel-Ringschlüssel ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 8 x 9 mm
Směrnice/označování žádné
Provedení zalomené
Druh produktu Klíče
Povrch chromované; leštěné
Norma DIN 838
Celková délka 180 mm
Sada ne
Výstup Pro šrouby s vnějším dvanáctihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630-8X9
EAN / GTIN 4000896026579
Číslo výrobce 630-8X9
L-číslo L60140 2955
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Hluboce zalomený
  • Tenkostěnné hlavy
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 8 x 9 mm
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg