Grzechotki uniwersalne (bez wkładki), Typ: 0

Nr art.: 629400 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta R0-HA155
szerokość główki grzechotki 29,5 mm
wysokość główki grzechotki 10 mm
długość całkowita 170 mm
dopuszczalny moment obrotowy 100 Nm
Rodzaj produktu Zapadka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629400 0
EAN / GTIN 2050001013828
Numer producenta 6705154
Producent/osoba odpowiedzialna Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka w główce klucza umożliwia przełączanie kierunku pracy lub blokowanie zapadki. Wszystkie elementy hartowane Ramię klucza wykonane z rury stalowej. Wymienne wkładki oczkowe mocowane są za pomocą nakręcanej pokrywy główki.

Materiał:

Stal specjalna, powierzchnia oksydowana, ramię niepowlekane.