Grzechotki uniwersalne (bez wkładki), Typ: 1

Nr art.: 629400 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Materiał narzędzia Stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 195 mm
Obciążenie ciągłe 130 Nm
Szerokość 36,7 mm
Wysokość 15,9 mm
Oznaczenie producenta R1-HA175
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon Stempel czworokątny
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629400 1
EAN / GTIN 2050001013835
Numer producenta 6705166/RATSCHE-1R
Producent/osoba odpowiedzialna Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Wykonanie:

Dźwigienka w główce klucza umożliwia przełączanie kierunku pracy lub blokowanie zapadki. Wszystkie elementy hartowane Ramię klucza wykonane z rury stalowej. Wymienne wkładki oczkowe mocowane są za pomocą nakręcanej pokrywy główki.

Materiał:

Stal specjalna, powierzchnia oksydowana, ramię niepowlekane.