3 Sanding belts 50 x 650 mm, P 60,DGs

Nr art.: 629060000
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
Zawartość 3 szt.
Szerokość materiału ściernego 50 mm
Długość materiału ściernego 650 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Min. zalecana prędkość obwodowa 25 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 35 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Brązy; Żeliwo; Mosiądz; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 629060000
EAN / GTIN 4007430202130
Numer producenta 629060000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-quality sanding paper (aluminium oxide) with dense distribution, high removal of material and long durability. Universal use: For grinding and deburring metals, non-alloyed and low-alloyed steels, cast iron, aluminium alloys, brass, bronze, hard metal coatings, rubber, plastics etc.
  • Recommended circumferential speed: 25-35 m/s

Cecha szcz.:

  • Dimensions 50 x 650 mm
  • Grain: P 60
  • Sales unit: 3