Klucze do nakrętek z otworami z przegubem do kluczy dynamometrycznych, ⌀ maks. / ⌀ nominalna czopu: 40/4mm

Nr art.: 628820 40/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ maks. / ⌀ nominalna czopu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 764C
oznaczenie producenta 764Md
największa ⌀ 40 mm
⌀ nominalna czopu 4 mm
długość całkowita 120 mm
regulowany rozstaw czopów a 18 mm - 40 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Gwint czopu M4
Rodzaj produktu Klucze do nakrętek z otworami czołowymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Numer producenta 50146
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna, szlifowana odpuszczana przy oksydowaniu.
Z 4-kątem napędowym do stosowania z kluczem dynamometrycznym. Z wymiennymi czopami.

Zastosowanie:

Do nakrętek z 2 przeciwległymi otworami.

Wskazówka:

⌀ czopu = ⌀ nom. czopu − 0,1 mm; pole tolerancji h12.