Nivelotsareikäavain vääntömomenttiavaimiin 40/4 mm

Tuote nro.: 628820 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 764C
Valmistajamerkintä 764Md
suurin ⌀ 40 mm
Tapin nimellis-⌀ 4 mm
Kokonaispituus 120 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 18 mm - 40 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Tappikierre M4
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Valmistajan numero 50146

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, mustaksi hehkutettu.
Vääntönelikulma käytettäväksi momenttiavaimen kanssa. Vaihdettavat tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm; toleranssialue h12.