{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | Storzkupplung 1 1/2″ mit Verlängerungsrohr 100 mm | |
| Kolor | srebrna | |
| Długość L | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 628801000 | |
| EAN / GTIN | 4007430229038 | |
| Numer producenta | 628801000 | |
| Numer L | L01750 990 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |