{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Kolor | szare | |
| Szerokość | 45 mm | |
| Średnica d2 | 85 mm | |
| Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny | G2 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint zewnętrzny | |
| Materiał | Aluminium |
| Numer artykułu | 628800000 | |
| EAN / GTIN | 4007430229045 | |
| Numer producenta | 628800000 | |
| Numer L | L01750 1419 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |