Sanding sheet 230x280 mm, P 120, lacquers+filler, professional

Nr art.: 628602000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
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
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 628602000
EAN / GTIN 4061792008311
Numer producenta 628602000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-quailty sanding paper with high coarseness for car repair and paint shop
  • For hard and tough work material surfaces with a very good adaptability with high stability
  • For processing paint, lacquer, filler and plastics
  • Water-resistant. Suitable for wet grinding. Coated with silicone carbide (SiC)

Cecha szcz.:

  • Dimensions 230 x 280 mm
  • Grain size: P 120