Klucz hakowy z czopem 40/42 mm

Nr art.: 628500 40/42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1810A
oznaczenie producenta DIN 1810B
do nakrętek o ⌀ zewn. 40 mm - 42 mm
długość całkowita 170 mm
⌀ czopu 4 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 628500 40/42
EAN / GTIN 4020772054939
Numer producenta 54932

Opis

Wykonanie:

Stal specjalna szlifowana hartowana i odpuszczana przy oksydowaniu.
klucz hakowy z czopem wg DIN 1810 B.

Zastosowanie:

do nakrętek krzyżowo-otworowych DIN 1816.
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
    do nakrętek o ⌀ zewn. (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka