{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 1810A | |
oznaczenie producenta | DIN 1810B | |
do nakrętek o ⌀ zewn. | 155 mm - 165 mm | |
długość całkowita | 385 mm | |
⌀ czopu | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Klucz hakowy |
Numer artykułu | 628500 155/165 | |
EAN / GTIN | 4020772055035 | |
Numer producenta | 55038 |