• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Socket set 3/4″ 16 pcs 22-60 mm

Nr art.: 6281230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 16
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6281230
EAN / GTIN 4010886628126
Numer producenta 6281230
Numer L L60160 2015
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Accessories made from GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Set U-2 with fine toothed, dial change ratchet
  • Set Z-94 with ratchet with square coupler
  • In GEDOREvblue sheet steel case
  • Dimensions: 555 x 230 x 80 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 3/4″
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 20 mm
  • Total depth [mm]: 80 mm
  • Total length [mm]: 555 mm
  • Total width [mm]: 230 mm
  • VDE certified: no