{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Metoda wykonania | kute | |
| Liczba narzędzi | 14 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/4 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem | 22 mm; 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 525 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem |
| Numer artykułu | 6280420 | |
| EAN / GTIN | 4010886628041 | |
| Numer producenta | 6280420 | |
| Numer L | L60160 2452 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |