{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 775NI | |
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Min. średnica nakrętki | 90 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 155 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Długość całkowita L | 335 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Człon | Do nakrętek rowkowych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627990 90-155 | |
| EAN / GTIN | 4020772052218 | |
| Numer producenta | 52217 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |