HSS-G drill bit 4.5x80 mm

Nr art.: 627961000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 627961000
EAN / GTIN 4007430065858
Numer producenta 627961000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Precision spiral drill bit made of high-grade high-speed steel according to DIN 338, precision ground, cylindrical, right-hand cutting, type N, crosswise grinding 135° according to DIN 1412 C (from 3 mm), diameter tolerance h8
  • Bare surface
  • For highest demands and precision in industry and crafts.
  • For drilling steels, cast steel, alloyed and unalloyed, grey cast iron, tempered cast iron, ductile cast iron, sintered iron, nickel silver, graphite, NF metals, plastic. Up to 900 N/mm² tensile strength.

Cecha szcz.:

  • Working length 47 mm
  • Diameter: 4.5 mm
  • Total length: 80 mm
  • Sales unit: 1