{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| sześciokąt | 2 mm | |
| długość grotu | 80 mm | |
| długość całkowita | 162 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| materiał uchwytu | tworzywo sztuczne odporne na uderzenia | |
| powierzchnia | chromowana | |
| obrotowa nasadka | nie | |
| końcówka sferyczna | nie | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki |
| Numer artykułu | 627722 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263013273 | |
| Numer producenta | 627722 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |