Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, recht, met 2-componenten-Haptoprene®-handvat, Zeskant: 2mm

Artikelnummer: 627722 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.602 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 162 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep slagvaste kunststof
Oppervlak verchroomd
Kap draaibaar nee
Kogelkop nee
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 627722 2
EAN/GTIN 4067263013273
Nummer fabrikant 627722 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip Haptoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel van chroom-vanadiumstaal. Verchroomd oppervlak.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan