Pump attachment

Nr art.: 627640000
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
Oznaczenie producenta BPV 03
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Pompa
Materiał z tworzywa sztucznego
Wysokość 90 mm
Masa 0,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627640000
EAN / GTIN 4007430414199
Numer producenta 627640000
Numer L L01760 78
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Self-priming
  • Suitable for driving units with speed up to 3,400 rpm
  • Metabo quick-action coupling

Cecha szcz.:

  • Connector for hose: R 3/4″
  • Mounting opening: 43 mm
  • Weight: 0.6 kg
  • Maximum head: 20 m.
  • Maximum flow rate: 3000 l/h.
  • Maximum suction height: 4 m.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty