Pojemniki przechylne z kurkiem spustowym

Nr art.: 6275A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Oznaczenie producenta Kippbehälter mit Ablasshahn
Kolor Niebieskie
Wykonanie kurka spustowego Zawór spustowy z siatką
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne
Kieszenie tak
Długość skrzyni 1 164 mm
Wysokość skrzyni 598 mm
Długość 1 390 mm
Szerokość 1 300 mm
Szerokość skrzyni 1 241 mm
Wysokość 676 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami 756 mm
Wysokość krawędzi rozładunkowej 519 mm
Nośność 1 000 kg
Pojemność 750 l
Mechanizm przechyłu Ręcznie
Właściwości Zabezpieczenie przed przechyłem; z kurkiem spustowym; Z cięgłem linkowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6275A
EAN / GTIN 4017976336275
Numer producenta 6275A
Numer L L90070 108
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Pojemniki wywrotowe należy podnosić za pomocą wózka widłowego w celu ich opróżnienia. Po opuszczeniu kontenera na podłoże korytko automatycznie się wyprostowuje i powraca do pozycji załadunkowej. Solidna konstrukcja spawana z blachy stalowej o grubości 2 mm, spawana szczelnie, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. W standardzie z uchwytami do wózka widłowego, zabezpieczeniem przed zsuwaniem się i blokadą przed przewróceniem, a także łańcuchem ogniwowym jako zabezpieczeniem przed zsuwaniem się. Linka do włączania przechyłu ze stanowiska kierowcy. Dodatek „A” oznacza wyposażenie w kran spustowy z sitkiem do oddzielania cieczy od materiałów stałych.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1000
  • Pojemność (litry): 750
  • Wymiary skrzyni (mm): 1164 x 1241 x 598
  • Wysokość krawędzi wysypowej bez rolek (mm): 519
  • Wysokość krawędzi wysypowej z rolkami (mm): 756
  • Długość całkowita (mm): 1390
  • Całkowita szerokość (mm): 1300
  • Całkowita wysokość (mm): 676