{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru oțel | |
| Denumirea producătorului | Kippbehälter mit Ablasshahn | |
| Culoarea | albastru | |
| Execuţia robinetului de golire | Robinet de golire cu sită | |
| Tip produs | Recipient basculant | |
| Buzunare pentru stivuitor | da | |
| Dimensiune ladă lungime | 1.164 mm | |
| Dimensiune ladă înălţime | 598 mm | |
| Lungime | 1.390 mm | |
| Lăţime | 1.300 mm | |
| Dimensiune ladă lăţime | 1.241 mm | |
| Înălţime | 676 mm | |
| Înălţime muchii jgheab cu role | 756 mm | |
| Înălţimea muchiilor jgheabului | 519 mm | |
| Capacitate portantă | 1.000 kg | |
| Volum | 750 l | |
| Mecanism de basculare | Manual | |
| Caracteristici | Siguranţă la basculare; cu robinet de scurgere; Cu cablu |
| Cod articol | 6275A | |
| EAN / GTIN | 4017976336275 | |
| Număr producător | 6275A | |
| L-Număr | L90070 108 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |