{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Wersja | proste | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Długość całkowita L | 119 mm | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Przetyczka | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2,5 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2,5 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627481 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197950734 | |
| Numer producenta | 627481 2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |