6hranný šroubovák, s příčnou rukojetí, Šestihran: 2,5mm

Artiklové číslo: 627481 2,5
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
1 715 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šestihran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Provedení rovné
Materiál chromvanadiová ocel
Délka čepele l1 100 mm
Celková délka L 119 mm
Barevný odstín, červená Signální červená
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Příčná rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2,5 mm
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 2,5
Barva červená; Černá
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627481 2,5
EAN / GTIN 4045197950734
Číslo výrobce 627481 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohodlná plastová vícesložková příčná rukojeť. Čepel z chromvanadiové oceli, pochromovaná.