Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym, 6 - kątne: 2mm

Nr art.: 627481 2
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
1 119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość grotu 100 mm
długość całkowita 119 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627481 2
EAN / GTIN 4045197950727
Numer producenta 627481 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Komfortowy uchwyt poprzeczny z kilku rodzajów tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.