Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, uchwyt Kraftform-Micro, sześciokąt: 0,7mm

Nr art.: 627470 0,7
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
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 2054 Micro
sześciokąt 0,7 mm
długość grotu 40 mm
długość całkowita 137 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627470 0,7
EAN / GTIN 4013288032072
Numer producenta 05118060001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy z łatwo obracającą się obrotową nasadką (do ustawiania palca wskazującego przy wykonywaniu precyzyjnych prac). Optymalnie uformowana strefa szybkiego wkręcania, zapewniająca szybką i wydajną pracę oraz strefa uchwytu do przenoszenia większych momentów obrotowych.
Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej, powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione. Profil Hex-Plus zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.