HSS-CO drill bit 4.2x75 mm

Nr art.: 627441000
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
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 135
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
⌀ nom. DC 4,2 mm
Materiał ostrza HSS
Norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 135 stopni
chwyt Plain shank
długość całkowita L 75 mm
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627441000
EAN / GTIN 4007430068804
Numer producenta 627441000
Numer L L01750 1067
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Precision spiral drill bit made of cobalt-alloyed high-grade high-speed steel according to DIN 338, precision-ground, cylindrical, type N, reinforced core thickness, with crosswise grinding 135° according to DIN 1412 C (from 2 mm), diameter tolerance h8
  • Bronze surface
  • For exceptional demands and precision work in handcraft and industry
  • For drilling in steel, VA-steel, cast steel, non-ferrous metals, plastics, special alloys, chrome vanadium steel up to 1100 N/mm² tensile strength

Cecha szcz.:

  • Working length 43 mm
  • Diameter: 4.2 mm
  • Total length: 75 mm
  • Sales unit: 1