Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 3,5mm

Nr art.: 627391 3,5
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
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Wersja proste
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 165 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt gładki
Długość ramienia 70 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3,5 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627391 3,5
EAN / GTIN 7610733261406
Numer producenta PB 1204.3,5

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.