3násobný 6hranný šroubovák, 6hran: 3,5mm

Artiklové číslo: 627391 3,5
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
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
Provedení rovné
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Celková délka L 165 mm
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Kluzná rukojeť
Délka rukojeti 70 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 3,5 mm
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 627391 3,5
EAN / GTIN 7610733261406
Číslo výrobce PB 1204.3,5

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při zvláštní houževnatosti.

Výhoda:

Ideální pro hluboce uložené šroubové spojení s vysokým utahovacím momentem.