Klucze trzpieniowe, 6-kątne, potrójne, sześciokąt: 2mm

Nr art.: 627391 2
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
522 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 2 mm
długość całkowita 125 mm
długość uchwytu przesuwnego 55 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627391 2
EAN / GTIN 7610733261376
Numer producenta 1204.2

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zaleta:

Idealne do głęboko umieszczonych śrub o wysokich momentach obrotowych.