Wood drill bit 32 x 152 mm

Nr art.: 627326000
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
Rodzaj produktu Jobber drill bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627326000
EAN / GTIN 4007430066978
Numer producenta 627326000
Numer L L01750 242
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Wood drill bit made of high-grade steel, with centering point for high-precision spot-drilling and two side cutters for quick and non-splintering drilling in soft wood, chipboard, plywood, light construction materials etc.
  • The 1/4″ (6.35 mm) hexagonal shank fits into standard chucks and E 6.3 holders.

Cecha szcz.:

  • Diameter: 32 mm
  • Total length: 152 mm
  • Sales unit: 1