Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, fosforanowane, 6 - kątne: 1,5mm

Nr art.: 627325 1,5
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
2 460 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa
długość ramion 91,5×15,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
powierzchnia fosforanowane
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627325 1,5
EAN / GTIN 4045197922069
Numer producenta 627325 1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°, osadzanie ukośne.
Stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia fosforanowana.