Cheie unghiulară hexagonală, lungă fosfatată, Hexagon: 1,5mm

Cod articol: 627325 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
581 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,5 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 91,5×15,5 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă fosfatată
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 627325 1,5
EAN / GTIN 4045197922069
Număr producător 627325 1,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur şi rezistent), suprafaţă fosfatată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă