Carbide concrete drill bit pro 6.5x100 mm

Nr art.: 627228000
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
  • Materiał ostrza: HM
  • chwyt: Zylinderschaft
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
Materiał ostrza HM
chwyt Zylinderschaft
długość całkowita 100 mm
Rodzaj produktu Masonry drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627228000
EAN / GTIN 4007430069795
Numer producenta 627228000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-grade, robust concrete drill bit according to DIN 8039 with carbide insert 130°, especially heat-resistant, very long tool life, with special groove for quick discharge of borehole cuttings
  • Also suitable for light hammer drills with a three-jaw chuck
  • Suitable for drilling in granite, concrete, masonry, natural and artificial stone

Cecha szcz.:

  • Working length 55 mm
  • Diameter: 6.5 mm
  • Total length: 100 mm
  • Sales unit: 1