Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 2mm

Nr art.: 627200 2
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
728 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 100 mm; 16 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Oznaczenie producenta 950 PKL
Wersja odsadzone
Długość grotu l1 100 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627200 2
EAN / GTIN 4013288018786
Numer producenta 05022052001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), profil Hex-plus , zapobiega odkształcaniu łbów śrub i przenosi większy moment obrotowy, powierzchnia chromowana.