{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| z końcówką sferyczną | tak | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość ramion | 219 mm; 40 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Oznaczenie producenta | 950 PKL | |
| Wersja | odsadzone | |
| Długość grotu l1 | 219 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 10 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 10 | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 627200 10 | |
| EAN / GTIN | 4013288018854 | |
| Numer producenta | 05022066001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |