Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 8mm

Nr art.: 627150 8
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
335 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 208 mm; 40 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627150 8
EAN / GTIN 7610733087815
Numer producenta PB 212.L 8

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Krawędzie nieco sfazowane.