Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, lakierowane proszkowo, sześciokąt: 1,5mm

Nr art.: 627140 1,5
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
865 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,5 mm
materiał Stop specjalny PB Swiss Tools.
długość ramion 82×16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne
powierzchnia lakierowane proszkowo
wersja długa tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 627140 1,5
EAN / GTIN 7610733200313
Numer producenta 212.L 1,5 LG

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo. Krawędzie nieco sfazowane.

Zaleta:

Szybkie wyszukiwanie odpowiedniego klucza dzięki kolorowym oznaczeniom.