6-hranný uhlový kľúč, dlhý práškovo nanášaný, Šesťhran: 1,5

Č. pol.: 627140 1,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 1,5 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 82×16 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch práškovo nanášaný
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 627140 1,5
EAN/GTIN 7610733200313
Číslo výrobcu 212.L 1,5 LG

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch poniklovaný, chrómovaný a s práškovým nástrekom. Hrany mierne zrazené.

Výhoda:

Rýchle nájdenie správneho skrutkovača vďaka výraznému farebnému kódovaniu.