{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Podstawa | |
| Seria | MWB 100 | |
| Oznaczenie producenta | Multifunktionstisch MWB 100 | |
| Materiał | Aluminium | |
| Kolor | Brązowy; szare; Zielony | |
| Min. wysokość całkowita | 800 mm | |
| Maks. wysokość całkowita | 1 000 mm | |
| Płynna regulacja wysokości | tak | |
| Rodzaj regulacji wysokości | mechaniczne | |
| Wymiar otworu | 20 mm | |
| Odstęp środków otworów | 20 mm | |
| Szerokość płyty | 960 mm | |
| Głębokość płytki | 710 mm | |
| Grubość płyty | 20 mm | |
| Materiał płyty | Płyta wiórowa | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | tak | |
| Szerokość całkowita | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Maks. nośność | 120 kg | |
| Moduł ścianki perforowanej | tak | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | tak | |
| Masa | 22,1 kg | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 626991000 | |
| EAN / GTIN | 4061792253582 | |
| Numer producenta | 626991000 | |
| Numer L | L01750 1654 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |