LED light

Nr art.: 626982000
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Czas pracy 0,25 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria Metabo
Oznaczenie producenta LED Leuchte
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu Lampa warsztatowa
Materiał z tworzywa sztucznego
Rodzaj zamocowania Haki
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626982000
EAN / GTIN 4061792237582
Numer producenta 626982000
Numer L L01760 177
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Suitable for working in indoor and protected outdoor areas for illuminating small working areas
  • LED switches off automatically after 15 seconds
  • LED lamp can be fixed e.g. to the hose using a silicone loop
  • Battery: 2x CR1620
  • Suitable e.g. for the grease gun FP 18 LTX