Foam insert, 4 pieces for metaBOX 145

Nr art.: 626898000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wysokość 1 25 mm
Wysokość 2 25 mm
Liczba 4
Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Właściwości pianki miękkie
Właściwości odporny na olej
Materiał Poliuretan (PU)
Szerokość łącznie 396 mm
Głębokość całkowita 296 mm
Wysokość całkowita 75 mm
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626898000
EAN / GTIN 4061792198760
Numer producenta 626898000
Numer L L01760 43
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Inert can be cut individually for optimal and safe storage
  • With foam partition that can be cut to size 16x16x25mm
  • Optimised storage permits easy access to the contents
  • 4-piece set consisting of: convoluted foam, self-adhesive for the cover (25 mm), 1x foam without perforation and 2x foam with perforation (16x16x25mm)

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 396 x 296 mm