Pěnová vložka 4 dílná pro metaBOX 145

Artiklové číslo: 626898000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 25 mm
Výška 2 25 mm
Počet 4
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti měkké
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem B 396 mm
Celková hloubka T 296 mm
Výška celková H 75 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626898000
EAN / GTIN 4061792198760
Číslo výrobce 626898000
L-číslo L01760 43
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vložku lze individuálně rozřezat na velikost pro optimální a bezpečné skladování
  • S pěnovým vlasem o rozměrech 16x16x25 mm
  • Optimalizované skladování umožňuje snadný přístup k obsahu
  • 4dílná sada se skládá z: Samolepicí pěna s knoflíkem na víko (25 mm), 1x pěna bez perforace a 2x pěna s perforací (16x16x25 mm).

Charakteristika:

  • Rozměry: 396 x 296 mm