25 Hook and loop sanding sheets 225 mm, P 60, filler, LS

Nr art.: 626642000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 25 szt.
Średnica 225 mm
Uchwyt Rzep
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Papier
Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu 16
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Z warstwą chłodzącą; Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626642000
EAN / GTIN 4007430279729
Numer producenta 626642000
Numer L L01760 101077
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • High-quality sanding paper with very open coarseness and high removal of material. From grain 150 stearate-coated
  • Especially for processing fillings in drywall construction, and for paint, varnish.

Cecha szcz.:

  • Diameter: 225 mm
  • Grain: P 60
  • Sales unit: 25