{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Stahlbauknarre | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rozwartość klucza | 41 mm | |
| Długość całkowita L | 495 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Rodzaj produktu | Klucze z grzechotką | |
| Człon | Do śrub z 12-kątem; Do śrub z 12-kątem | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 6263170 | |
| EAN / GTIN | 4010886626313 | |
| Numer producenta | 6263170 | |
| Numer L | L60160 3786 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |