10 Sanding belts 40 x 760 mm, P120, NK, RBS

Nr art.: 626300000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria RBS
Zawartość 10 szt.
Szerokość materiału ściernego 40 mm
Długość materiału ściernego 760 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Min. zalecana prędkość obrotowa 25 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 35 min-1
Podłoże ścierniwa bawełna
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 120 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626300000
EAN / GTIN 4007430194701
Numer producenta 626300000
Numer L L01750 497
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For use throughout the metal industry. Flexible grinding material, dense with stable cotton base.
  • Good material removal with good tool life. Uniform grinding result.
  • Recommended circumferential speed: 25-35 m/s

Cecha szcz.:

  • Dimensions 40 x 760 mm
  • Grain: P 120
  • Sales unit: 10