SDS plus Classic hammer drill bit SDS-plus Classic / 14,0 x 450 mm

Nr art.: 626199000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 626199000
EAN / GTIN 4007430215789
Numer producenta 626199000
Numer L L01750 594
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • SDS-plus drill bit with high-quality carbide drill tip
  • Dynamic, chisel-shaped bit head
  • Large-volume S-spiral geometry ensures quick drill dust removal
  • Good drilling output with good tool life
  • For use in concrete, masonry, natural stone

Cecha szcz.:

  • Working length 400 mm
  • Diameter: 14 mm
  • Total length: 450 mm
  • Sales unit: 1