• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Fibre disc 115 mm P 60, CER

Nr art.: 626152000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
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
Rodzaj produktu Fibre disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626152000
EAN / GTIN 4007430217905
Numer producenta 626152000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Self-sharpening ceramic grain for extremely high material removal with little effort
  • Excellent results for surface grinding of steel and stainless steel. Ideal for extreme grinding jobs such as processing high-alloy steels, titanium alloys, nickel-based alloys as well as chromium and chromium-nickel steels, brass and bronze, thanks to high load capacity.
  • Very high tool life; cool grinding
  • Ceramic filter discs achieve their best performance on powerful angle grinders with increased down pressure.
  • Fibre discs for clamping on backing pad! The backing pads with cooling fins are recommended for clamping the ceramic fibre sanding discs (e.g. Ø 125 mm, 623291000)
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Diameter x bore: 115 x 22.23 mm
  • Grain size: P 60
  • Max. speed: 13300 /min.