{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Z końcówką sferyczną | nie | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość ramion | 115 mm; 21 mm | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2,5 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2,5 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Napęd | Stempel sześciokątny | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 626105 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197921581 | |
| Numer producenta | 626105 2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |